Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Grigio
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 35.9 mm
Colore: Viola
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Cassetta passante
Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 0 dB
Numero di uscite: 1
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 15 A
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Incassato
Tipologia: Tagliabile
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 32 mm