pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECTC1532TL TUBO CORRUGATO PVC 33212 32 LILLA TF - ECTC1532TL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 23.5 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 25 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2244 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032793872818

Codice prodotto

ETNECTC1532TL

Cod. produttore

ECTC1532TL

Produttore

ETN

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

23.5 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

no

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Numero RAL:

4005

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

TUBO CORR. PVC 33212 Ø32 mm - 25 m - CON TIRAFILO - LILLA