Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Colore: Marrone
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Colore: Viola
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 17.7 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44