pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL4009TEC INTERRUTTORE BIPOLARE MYLIFE 16AX TEC - ECL4009TEC

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8033576776330

Codice prodotto

ETNECL4009TEC

Cod. produttore

ECL4009TEC

Produttore

ETN

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

sì

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Profondità di incasso:

41 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

INTERR MYLIFE BIPOL 16AX TEC