Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Colore: Bianco
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm
Colore: Neutro
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 7
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Altro
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)