Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Viola
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P11
Grado di protezione (IP): IP20
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 6
Colore: Marrone
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67