pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL40751 RONZATORE MYLIFE 12V8VA - ECL40751

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8033576772608

Codice prodotto

ETNECL40751

Cod. produttore

ECL40751

Produttore

ETN

Colore del corpo:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di tono:

Tono continuo

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP00

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Trasformatore incorporato:

sì

RONZATORE MYLIFE 12V 8VA