Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Tipo italiano P11
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Senza
Colore: Marrone
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm
Altezza: 70 mm
Colore della parte superiore: Antracite
Profondità: 20 mm
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Colore: Marrone
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Marrone
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm