ELETTROCANALI - ETNEC460D10 PROFILO DIN PER CASSETTE MM 460 - EC460D10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro - Senza
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 450 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8032793870036
Codice prodotto
ETNEC460D10
Cod. produttore
EC460D10
Produttore
ETN
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
450 mm
Altezza:
7.5 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm


