Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 17.7 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Colore: Verde
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 17.7 mm
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 80 A
Tipo di montaggio: Parete incasso/vuota
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Senza