ELETTROCANALI - ETNEC690783 MOLTIPLICATORE 3 USCITE IP44 380V 3P+N+T - EC690783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Senza
Interruttore differenziale - Senza
Tipo di collegamento alla rete - CEE 32 A
Manipolazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
4 PZ
EAN
8032793877752
Codice prodotto
ETNEC690783
Cod. produttore
EC690783
Produttore
ETN
Protezione:
Senza
Interruttore differenziale:
Senza
Tipo di collegamento alla rete:
CEE 32 A
Manipolazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP44
Presa CEE - 16 A:
Senza
Presa CEE - 32 A:
2×32 A 5p 400 V
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Altro
Numero di poli collegamento alla rete:
5
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio