pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL2598RA PLACCA TONDO X UNEL DECENTRATA RADICA - ECL2598RA

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576774015

Codice prodotto

ETNECL2598RA

Cod. produttore

ECL2598RA

Produttore

ETN

Numero di unità:

1

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

124 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

no

Altezza:

85 mm

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

124 mm

Profondità:

15 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

85 mm

PLACCA TONDO' UNEL DEC RADICA