pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC20101 CANALE BATTISCOPA E CORNICE 70X20 ARDESI - EC20101

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Colore della parte superiore - Antracite

  • Con listello per moquette - no

  • Numero di pareti divisorie - 2

Confezione

  • 24 M

EAN

8033576770109

Codice prodotto

ETNEC20101

Cod. produttore

EC20101

Produttore

ETN

Altezza:

70 mm

Profondità:

20 mm

Colore della parte superiore:

Antracite

Con listello per moquette:

no

Numero di pareti divisorie:

2

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Senza alogeni:

no

Numero RAL:

7021

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Resistenza agli urti:

IK08

Film protettivo:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Sezione utile:

696 mm²

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

CANALE BATTISCOPA ARDESIA 70X20