Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Ovale
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Blu
Altezza: 100 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 120 mm
Tipo di montaggio: Incasso
Durata funzionamento nominale: 2...2 h
Grado di protezione (IP): IP00
Colore: Verde
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.5 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 125 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4