Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Nero
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 16 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.4 mm
Lunghezza: 9.5 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 15 mm
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Tipo di montaggio: Parete incasso/vuota
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore: Marrone
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 17.7 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Bianco
Tipo di tono: Tono continuo
Tipologia: Altro
Adatto per armadi di larghezza: 270 mm
Materiale: Altro