Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Diametro del tubo: 32...32 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Materiale: Plastica
Profondità: 100 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Deviatore