pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC37104BL SCAT. 4 POSTI ELEVATA CAPIENZA 118X70X48 - EC37104BL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 240 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676571512

Codice prodotto

ETNEC37104BL

Cod. produttore

EC37104BL

Produttore

ETN

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP00

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Blu

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

0...48 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

118 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Profondità interna:

48 mm

Per numero di inserti apparecchi:

4

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

12

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Con parete divisoria:

no

SCAT.RETT.GR. VOLUME 118X70X48 BLU