Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Altro
Materiale: Vetro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 149 mm
Colore: Blu
Altezza: 80 mm
Larghezza: 60 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.5 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 15.8 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0