Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Colore: Nero
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 6 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Compatto
Corrente nominale: 16...16 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 80 A
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza