ELETTROCANALI - ETNEC85048 SUPPORTO A VITE X FASCETTE 5X9.5 MM INCO - EC85048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 9.5 mm
Larghezza - 15 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.8 mm
Colore - Neutro
Confezione
5000 PZ
EAN
8032636764607
Codice prodotto
ETNEC85048
Cod. produttore
EC85048
Produttore
ETN
Lunghezza:
9.5 mm
Larghezza:
15 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
4.8 mm
Colore:
Neutro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
SUPPORTO A VITE PER FASCETTA- 15x19,5 mm - INCOLORE


