pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECSE80671 LAMPADA LED EMERG.EASY 1 MODULO BIANCO - ECSE80671

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Resistenza agli urti - IK00

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8050507870257

Codice prodotto

ETNECSE80671

Cod. produttore

ECSE80671

Produttore

ETN

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di montaggio:

Incasso

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK00

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

LAMPADA EMERGENZA A LED 1 MODULO KEYSTONE 230Vac 50Hz - Auton 2H - Lumin 5700 mcd