pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECCFC20CR CLIPS FISSATUBO A COLLARE 20 ROSSO - ECCFC20CR

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 20...20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - sì

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056351663533

Codice prodotto

ETNECCFC20CR

Cod. produttore

ECCFC20CR

Produttore

ETN

Adatto per diametro tubo:

20...20 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

sì

Allineabile:

no

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Senza alogeni:

sì

CLIP FISSATUBO A COLLARE Ø20 mm - ROSSO RAL3000