ELETTROCANALI - ETNEC485C1 CASSETTA ALLUMINIO 100X100X59 - EC485C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Installazione nel terreno - no
Confezione
32 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8033954874214
Codice prodotto
ETNEC485C1
Cod. produttore
EC485C1
Produttore
ETN
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
0
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
53 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Alluminio
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Colabile:
sì
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-40...125 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza