Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Grigio
Materiale coperchio: Plastica
Qualità del materiale: Polipropilene (PP)
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 7
Sovratensore: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 120 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A