Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.5 mm
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Arancione
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.7 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Corrente nominale In: 76 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1