Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Colore: Grigio
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 35.2 mm
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo funzionamento: Deviatore
Colore: Grigio
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 35.9 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 13.3 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 5
Numero moduli DIN: 60
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Blu
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 17.7 mm
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto