Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Plastica
Altezza: 20 mm
Larghezza: 50 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 3...6.5 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 100 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Forma: Tondo
Per diametro di scatola/cassetta: 60...60 mm
Diametro: 77 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite