Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Compatto
Tipo di presa: Altro
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 10 mm
Tipo di montaggio: Parete incasso/vuota
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Argento
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4