pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC63572BE CENTRALINO 72 MODULI P.L. - BIANCO + EQ - EC63572BE

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 72

  • Tipo di montaggio - Parete incasso/vuota

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

110 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054382041962

Codice prodotto

ETNEC63572BE

Cod. produttore

EC63572BE

Produttore

ETN

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

72

Tipo di montaggio:

Parete incasso/vuota

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

450 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

853 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Profondità:

119 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

95 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

95 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

95 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9001

Esecuzione EMC:

no

Tipo di porta:

Doppio

CENTR. INC. B.CO. PAR.LEG. 72M C/EQUIPAG. MORS. 4X12