ELETTROCANALI - ETNEC492C5CR CASSETTA DERIVAZIONE IP67 160X115X75 ROS - EC492C5CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8050507879427
Codice prodotto
ETNEC492C5CR
Cod. produttore
EC492C5CR
Produttore
ETN
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
0
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Rosso
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
75 mm
Diametro:
0 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Fissaggio del coperchio:
Altro
Colabile:
sì
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
1000 V
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...70 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


