pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC51007N PRESSACAVO IP68 P. PG7 CONTROD MONT. NER - EC51007N

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 3...6.5 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032636762078

Codice prodotto

ETNEC51007N

Cod. produttore

EC51007N

Produttore

ETN

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

3...6.5 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7.8 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

16 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.27 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

9005

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-30...90 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

PRESSACAVO PG7 CON GHIERA NERO