pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC60018BE CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.18MOD.B - EC60018BE

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676578474

Codice prodotto

ETNEC60018BE

Cod. produttore

EC60018BE

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

265 mm

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

130 mm

Morsettiera di terra:

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

130 mm

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Numero RAL:

9001

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

CENTR.PARETE IP40 18 MOD.BI+EQ