pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECTP1232 TUBO POLIPROPILENE 22323 32 ARANCIO - ECTP1232

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Arancione

  • Diametro interno - 24.7 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 25 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2244 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033954874450

Codice prodotto

ETNECTP1232

Cod. produttore

ECTP1232

Produttore

ETN

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Arancione

Diametro interno:

24.7 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

no

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-15...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Numero RAL:

2004

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

TUBO CORR. PP HF 22323 Ø32 mm - 25 m - ARANCIO