ELETTROCANALI - ETNEC690540 ADATTATORE 3P+N+T INDUSTRIALE A 2 BIPASS - EC690540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Senza
Interruttore differenziale - Senza
Tipo di collegamento alla rete - CEE 16 A
Manipolazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
10 PZ
EAN
8033576770703
Codice prodotto
ETNEC690540
Cod. produttore
EC690540
Produttore
ETN
Protezione:
Senza
Interruttore differenziale:
Senza
Tipo di collegamento alla rete:
CEE 16 A
Manipolazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP20
Presa CEE - 16 A:
Senza
Presa CEE - 32 A:
Senza
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Altro
Numero di poli collegamento alla rete:
5
Lunghezza del cavo:
0 m
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio