Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Altro
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Sovratensore: no
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Neutro
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 8 mm