pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECK22204 PROLUNGA BIANCA 5MTSPINA16A PRESA10/16A - ECK22204

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altro

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Altro

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

202 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576775456

Codice prodotto

ETNECK22204

Cod. produttore

ECK22204

Produttore

ETN

Lunghezza:

5 m

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altro

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Corrente nominale:

16 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Diritto

Resistenza a temperatura:

-15...35 °C

Con conduttore di protezione:

sì

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

300...500 V

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

CAVO PROLUNGA BIANCO 10/16A - CAVO 5 m