pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC6949241 PRESA SELV 24V 150VA PARETE 2P 16A - EC6949241

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Interruttore - Senza interruttore on/off

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954872326

Codice prodotto

ETNEC6949241

Cod. produttore

EC6949241

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Interruttore:

Senza interruttore on/off

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

PRESA VERT.DA PARETE C/T SELV 150VA S/PF 24V 16A 2P IP44