pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECPOZ.40 POZZETTO DERIV. CARRABILLE EX. 400X400 - ECPOZ.40

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Qualità del materiale - Polipropilene (PP)

  • Colore - Grigio

  • Materiale coperchio - Plastica

  • Materiale - Plastica

  • Con coperchio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032793870944

Codice prodotto

ETNECPOZ.40

Cod. produttore

ECPOZ.40

Produttore

ETN

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Colore:

Grigio

Materiale coperchio:

Plastica

Materiale:

Plastica

Con coperchio:

sì

Coperchio bloccabile:

no

Copertura con cerniera:

no

Con O-ring:

no

Classe di carico secondo EN 1433:

Senza

Preparato per la pre-timbratura per tubi:

sì

Larghezza:

395 mm

Profondità:

368 mm

Altezza totale:

395 mm

Peso:

5.47 kg

POZZETTO CON COPERCHIO 400x400 mm - GRIGIO