Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 100 mm
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Colore: Blu
Altezza: 40 mm
Larghezza: 80 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.8 mm
Colore: Bianco
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 200 mm
Numero di parti superiori: 1
Profondità: 55 mm
Larghezza: 90 mm
Tipologia: Tagliabile
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 25 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A