pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECA8040BL CAN. ASOLATO 80X40 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA8040BL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 40 M

EAN

8056351665728

Codice prodotto

ETNECA8040BL

Cod. produttore

ECA8040BL

Produttore

ETN

Altezza:

40 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

2530 mm²

Numero RAL:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 80X40 BLU