Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Blu
Tipologia: Altro
Misura della flangia: 50×50 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Blu
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Numero di parti superiori: 1
Profondità: 13 mm
Larghezza: 22 mm
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 65 mm
Larghezza: 130 mm