pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECBR13065B CANALE E COPERCHIO X APPARECCHI 130X65 - ECBR13065B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 130 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Bianco

  • Numero di parti superiori - 1

Confezione

  • 12 M

EAN

8053676577026

Codice prodotto

ETNECBR13065B

Cod. produttore

ECBR13065B

Produttore

ETN

Larghezza:

130 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

65 mm

Colore:

Bianco

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

sì

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

80 mm

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC

Resistenza agli urti:

IK08

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Forato

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

7452 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 130X65 B.CO