pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC690514 PRESA INCASSO 50X50 2P+T 220/250V F - EC690514

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura della flangia - 50×50 mm

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Blu

  • Corrente nominale - 16 A

  • Direzione di innesto - Diritto

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033576770710

Codice prodotto

ETNEC690514

Cod. produttore

EC690514

Produttore

ETN

Misura della flangia:

50×50 mm

Tipologia:

Altro

Colore:

Blu

Corrente nominale:

16 A

Direzione di innesto:

Diritto

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

sì

Senza alogeni:

sì

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero di poli:

3

Numero RAL:

5017

Tensione nominale:

250 V

PRESA DA INCASSO FLANGIA STD FRANCIA 2P+T