ELETTROCANALI - ETNEC23416 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 40X40X500 - EC23416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Autoadesivo e perforazione sul fondo
Lunghezza - 500 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8032793878704
Codice prodotto
ETNEC23416
Cod. produttore
EC23416
Produttore
ETN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e perforazione sul fondo
Lunghezza:
500 mm
Senza alogeni:
no
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Materiale:
Polipropilene (PP)
Distanza della fessura:
7.5 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
7.5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
sì
Sezione utile:
1482 mm²
Numero RAL:
7030


