ELETTROCANALI - ETNECICTA16TBL TUBO POLIPROPILENE HF 34223 16 BLU TF - ECICTA16TBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Colore - Blu
Diametro interno - 10.8 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
767 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8054382042709
Codice prodotto
ETNECICTA16TBL
Cod. produttore
ECICTA16TBL
Produttore
ETN
Diametro esterno:
16 mm
Colore:
Blu
Diametro interno:
10.8 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Numero RAL:
5005
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Pesante (classe 4)


