Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 60 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.8 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 38 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Colore: Verde
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 25 mm
Adatto per profondità canale da installazione a parete: 75 mm
Tipologia: Rivestimento sezione canale
Larghezza del canale da incasso per apparecchi: 110 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.8 mm