Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 7
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 120 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Lunghezza: 20 m
Collegamento 1: Spina CEE
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 100 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Colore: Marrone
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1