pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC63024NE CENTRALINO INC. NERO PORTELLO FUM 24 +E - EC63024NE

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676572472

Codice prodotto

ETNEC63024NE

Cod. produttore

EC63024NE

Produttore

ETN

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

388 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

80 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

80 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

80 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7021

Esecuzione EMC:

no

CENTR.INCASSO IP40 24 M.NER+EQ