pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69482 PRESA MOBILE IP67 24V 2P 16A - EC69482

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676577507

Codice prodotto

ETNEC69482

Cod. produttore

EC69482

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

PRESA MOBILE 24V 16A 2P IP67