pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC94011075 GIUNTO LINEARE PER CANALE COND. DIM. 110 - EC94011075

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale da incasso per apparecchi - 110 mm

  • Adatto per profondità canale da installazione a parete - 75 mm

  • Tipologia - Rivestimento sezione canale

  • Forma - Simmetrico

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054382042969

Codice prodotto

ETNEC94011075

Cod. produttore

EC94011075

Produttore

ETN

Larghezza del canale da incasso per apparecchi:

110 mm

Adatto per profondità canale da installazione a parete:

75 mm

Tipologia:

Rivestimento sezione canale

Forma:

Simmetrico

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

GIUNTO LINEARE 110X75